Taraud machine Pour inserts hélicoïdaux W.TEC® INSERT COIL - en HSCo, forme C
Taraud HSCo type C pour filet rapporté
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
- Adapté aux aciers jusqu'à 750 N/mm²
- Convient aux trous borgnes
- Peut être utilisé pour la production en série à petite et moyenne échelle
Matière | Acier rapide contenant 5% de cobalt |
Forme | C |
Classe de tolérance | 6H modifié |
Adapté à un insert fileté | M6 |
Diamètre du filetage | 7,3 mm |
Longueur filetée | 27,5 mm |
Diamètre du trou principale | 6,3 mm |
Longueur de l'angle de filet | 2 mm |
Longueur | 72 mm |
Type d'emmanchement | Découpe carrée |
Largeur du carré | 6 mm |
Diamètre de tige | 8 mm |