Taraud machine Pour inserts hélicoïdaux W.TEC® INSERT COIL - en HSCo, forme C
Taraud HSCo type C pour filet rapporté
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
- Adapté aux aciers jusqu'à 750 N/mm²
- Convient aux trous borgnes
- Peut être utilisé pour la production en série à petite et moyenne échelle
Matière | Acier rapide contenant 5% de cobalt |
Forme | C |
Classe de tolérance | 6H modifié |
Adapté à un insert fileté | M8 |
Diamètre du filetage | 9,62 mm |
Longueur filetée | 34 mm |
Diamètre du trou principale | 8,3 mm |
Longueur de l'angle de filet | 2,5 mm |
Longueur | 77 mm |
Type d'emmanchement | Découpe carrée |
Largeur du carré | 7,1 mm |
Diamètre de tige | 9,6 mm |