Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Taraud machine à bague jaune HSCo pour trous débouchants, DIN 371/376, aluminium professionnel

MATAP-THRGHO-HSCO-DIN376-YELLOW-M12

Art. N° 065612

EAN 4011231543439

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Taraud machine à bague jaune HSCo pour trous débouchants, DIN 371/376, aluminium professionnel

Art. N° 065612

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium ≤ 10% silicium. Convient également pour les plastiques, le zinc et le cuivre à longue durée de vie.

Géométrie d'arête de coupe spécialement adaptée à l'aluminium



Réduction du risque de ruptures au niveau des arêtes de coupe de l'outil


Micro-géométrie optimisée



Excellente évacuation des copeaux


L'entrée d'angle hélicoïdal et la surface lissée de la conception brute limitent l'adhérence des matériaux et assurent une excellente évacuation des copeaux.



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Indication
  • Lors du taraudage, une quantité suffisante de lubrifiant doit être ajoutée.

  • Voir les tableaux récapitulatifs pour les associations taraud machine/matériau
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Avant d'inverser le taraud, il est indispensable de retirer du trou de perçage la totalité de la pointe hélicoïdale de l'outil. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil de se casser.

Type de filetage

Filetage métrique

Convient pour les matériaux

Métal non ferreux

Type de trou

Trou de dégagement ≤3xD

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de filetage x diamètre nominal

M12

Pas

1,75 mm

Longueur

110 mm

Diamètre de la tige

9,0 mm

Taille du carré

7,0 mm

DIN

376

Matière de coupe

HSCo

Finition

Brut

Forme

B

Diamètre du trou principale

10,2 mm

Forme de tige

Cylindrique avec entrainement carré

Tolérence taraud

ISO 2 (6H)

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1000 N/mm²

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

3 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

4 sur 4 points

Matière du sous-groupe

Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique

Données de coupe
Pour M3-M5
Nom du matériau Résistance à la traction M3 M4 M5
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Métaux non ferreux
Aluminium et ses alliages ≤ 450 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Cuivre, faiblement allié ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Laiton, à longue durée de vie ≤ 600 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Bronze à longue durée de vie ≤ 1 000 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Plastiques, duroplastique 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Plastiques, thermoplastique 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance [mm/r]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Pour M20
Nom du matériau Résistance à la traction M20
vc n f
de à de à
Métaux non ferreux
Aluminium et ses alliages ≤ 450 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Cuivre, faiblement allié ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Laiton, à longue durée de vie ≤ 600 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Bronze à longue durée de vie ≤ 1 000 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Plastiques, duroplastique 6 8 95 127 2,50
Plastiques, thermoplastique 6 8 95 127 2,50
Pour M12-M16
Nom du matériau Résistance à la traction M12 M14 M16
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Métaux non ferreux
Aluminium et ses alliages ≤ 450 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Cuivre, faiblement allié ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Laiton, à longue durée de vie ≤ 600 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Bronze à longue durée de vie ≤ 1 000 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Plastiques, duroplastique 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Plastiques, thermoplastique 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Pour M6-M10
Nom du matériau Résistance à la traction M6 M8 M10
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Métaux non ferreux
Aluminium et ses alliages ≤ 450 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Cuivre, faiblement allié ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Laiton, à longue durée de vie ≤ 600 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Bronze à longue durée de vie ≤ 1 000 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Plastiques, duroplastique 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Plastiques, thermoplastique 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338

FORET DIN 338 HSS SMART STEP Ø10,2MM

Le foret SMART STEP avec une géométrie de pointe étagée à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.