Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraudeur combiné HSS SMART STEP - FORET TARAUDEUR HSS SMART-STEP M8 Taraudeur combiné HSS SMART STEP - FORET TARAUDEUR HSS SMART-STEP M8 Taraudeur combiné HSS SMART STEP - FORET TARAUDEUR HSS SMART-STEP M8 Taraudeur combiné HSS SMART STEP - FORET TARAUDEUR HSS SMART-STEP M8
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/uJl17thqhYg

Taraudeur combiné HSS SMART STEP - FORET TARAUDEUR HSS SMART-STEP M8 - 1
Taraudeur combiné HSS SMART STEP - FORET TARAUDEUR HSS SMART-STEP M8 - 2
Taraudeur combiné HSS SMART STEP - FORET TARAUDEUR HSS SMART-STEP M8 - 3
Taraudeur combiné HSS SMART STEP - FORET TARAUDEUR HSS SMART-STEP M8 - 4

Taraudeur combiné HSS SMART STEP

FORET TARAUDEUR HSS SMART-STEP M8

Art. N° 0653930800

EAN 4062856844272

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Taraudeur combiné HSS SMART STEP

Art. N° 0653930800
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
Taraud combiné HSS court avec technologie SMART STEP unique assurant un perçage, un taraudage et un fraisage/ébavurage extrêmement précis, en une seule opération.

3 en 1 - perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une même opération


Pas de changement d'outil nécessaire, pour un gain de temps et d'argent



Le premier taraud combiné avec géométrie de pointe à foret étagé


  • Travail jusqu'à 100 % plus rapide par rapport aux tarauds 3 en 1 HSS classiques

  • Centrage optimal même lors du travail sur des surfaces incurvées

  • Des trous circulaires extrêmement précis constituent une préparation parfaite pour un taraudage ultérieur de haute qualité

  • Perçage sans effort


Filetage traversant précis conforme à la norme ISO 2 (6H)



Support hexagonal 1/4 pouce


Empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et protège le mandrin



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable



Disponible exclusivement chez Würth

Indication
  • Généralement adapté uniquement aux filetages traversants avec une épaisseur de matériau de 1xD max

  • Il n'est pas possible d'utiliser des fraises conformes à la norme DIN74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991)

  • Pour une utilisation avec des visseuses-perceuses sans fil, des visseuses sans fil, des perceuses portatives, des perceuses classiques et des perceuses à colonne.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient pour les trous débouchant dans l'aluminium, le laiton et les plastiques jusqu'à 1xD (par exemple, M6 = 6 mm d'épaisseur de matériau).

  • Idéal pour l'usinage de tôle constituée d'aciers alliés et non alliés (jusqu'à 600 N/mm²) et de fonte malléable
Mode d'emploi
  • Permet de réduire considérablement la vitesse de rotation pour le taraudage et le fraisage/l'ébavurage après le perçage. Les paramètres de coupe recommandés pour les différents matériaux et diamètres d'outil se trouvent dans la vue d'ensemble des paramètres de coupe.

  • Utiliser suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Veiller à travailler perpendiculairement au matériau. Eviter tout basculement : risque de rupture de l'outil !

  • Tous les filetages du taraud combiné doivent être effectués à travers et hors du trou avant l'inversion du passage. Dans le cas contraire, l'outil ou les arêtes de coupe pourraient se casser.

Type de filetage x diamètre nominal

M8

Type de filetage

Filetage métrique

Convient pour les matériaux

Métal non ferreux, Acier, Fonte

Type de trou

Trou de dégagement ≤1xD

Qualité

ZEBRA-Premium

Convient pour type de machine

Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle

Pas

1,25 mm

Longueur

54 mm

Diamètre de la tige

7,18 mm

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Finition

Brut

Tolérence taraud

ISO 2 (6H)

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

3 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

4 sur 4 points

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

600 N/mm²

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique

Valeurs de coupe
Pour M3 à M5
Désignation du matériau Résistance à la traction Opérations M3 M4 M5
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers de construction ≤ 850 N/mm² Filetages 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Perçage 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Aciers traités non alliés ≤ 850 N/mm² Filetages 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Perçage 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Aciers traités faiblement alliés ≤ 850 N/mm² Filetages 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Perçage 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Acier traité allié ≤ 850 N/mm² Filetages 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Perçage 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Aciers nitrurés ≤ 850 N/mm² Filetages 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Perçage 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² Filetages 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Perçage 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Aciers rapides ≤ 850 N/mm² Filetages 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Perçage 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Fonte ≤ 300 HB Filetages 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Perçage 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB Filetages 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Perçage 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Aluminium ≤ 450 N/mm² Filetages 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perçage 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² Filetages 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perçage 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Alliages d'aluminium corroyé ≤ 400 N/mm² Filetages 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perçage 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Alliages d'aluminium coulé ≤ 600 N/mm² Filetages 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perçage 40 50 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² Filetages 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perçage 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Laiton à copeaux longs ≤ 600 N/mm² Filetages 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perçage 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Bronze à copeaux longs ≤ 850 N/mm² Filetages 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perçage 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Plastiques duroplastiques Filetages 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perçage 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Plastiques thermoplastiques Filetages 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Perçage 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance [mm/r]
n = vitesse [tr/min]
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Pour M10 à M12
Désignation du matériau Résistance à la traction Opérations M10 M12
vc n f n f
de à de à de à
Aciers de construction ≤ 850 N/mm² Filetages 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Perçage 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Aciers traités non alliés ≤ 850 N/mm² Filetages 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Perçage 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Aciers traités faiblement alliés ≤ 850 N/mm² Filetages 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Perçage 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Acier traité allié ≤ 850 N/mm² Filetages 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Perçage 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Aciers nitrurés ≤ 850 N/mm² Filetages 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Perçage 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² Filetages 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Perçage 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Aciers rapides ≤ 850 N/mm² Filetages 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Perçage 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Fonte ≤ 300 HB Filetages 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Perçage 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB Filetages 6 8 191 255 1,50 159 212 1,75
Perçage 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Aluminium ≤ 450 N/mm² Filetages 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Perçage 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² Filetages 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Perçage 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Alliages d'aluminium corroyé ≤ 400 N/mm² Filetages 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Perçage 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Alliages d'aluminium coulé ≤ 600 N/mm² Filetages 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Perçage 40 50 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² Filetages 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Perçage 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Laiton à copeaux longs ≤ 600 N/mm² Filetages 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Perçage 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Bronze à copeaux longs ≤ 850 N/mm² Filetages 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Perçage 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Plastiques duroplastiques Filetages 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Perçage 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Plastiques thermoplastiques Filetages 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Perçage 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Pour M6 à M8
Désignation du matériau Résistance à la traction Opérations M6 M8
vc n f n f
de à de à de à
Aciers de construction ≤ 850 N/mm² Filetages 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Perçage 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Aciers traités non alliés ≤ 850 N/mm² Filetages 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Perçage 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Aciers traités faiblement alliés ≤ 850 N/mm² Filetages 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Perçage 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Acier traité allié ≤ 850 N/mm² Filetages 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Perçage 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Aciers nitrurés ≤ 850 N/mm² Filetages 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Perçage 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² Filetages 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Perçage 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Aciers rapides ≤ 850 N/mm² Filetages 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Perçage 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Fonte ≤ 300 HB Filetages 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Perçage 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB Filetages 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25
Perçage 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Aluminium ≤ 450 N/mm² Filetages 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Perçage 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² Filetages 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Perçage 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Alliages d'aluminium corroyé ≤ 400 N/mm² Filetages 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Perçage 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Alliages d'aluminium coulé ≤ 600 N/mm² Filetages 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Perçage 40 50 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² Filetages 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Perçage 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Laiton à copeaux longs ≤ 600 N/mm² Filetages 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Perçage 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Bronze à copeaux longs ≤ 850 N/mm² Filetages 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Perçage 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Plastiques duroplastiques Filetages 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Perçage 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Plastiques thermoplastiques Filetages 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Perçage 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-embout universel E 6.3 (1/4) avec mandrin rapide avec mandrin à changement rapide

PORTE-EMBOUT-CHG RAPIDE-1/4-L51MM

x 1 pcs
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures