Tee-shirt TIMELESS
T-Shirt de travail TIMELESS
TEE-SHIRT TIMELESS MARINE 4XL
Art. N° M446949006
EAN 4065746571616
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tee-shirt en tissu technique polyester recyclé avec traitement anti-odeur
50 % polyester recyclé, 50 % polyester - 120 g/m²
- Traitement antibactérien pour éviter les odeurs.
- Résiste au lavage et à la lumière du soleil.
- Respirant et très résistant à la transpiration, il évacue l'humidité pour garder la peau au frais et au sec.
- Certifié OEKO-TEX®.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Bleu marine |
Taille | 4XL |
Matière | 100% polyester |
Poids du tissu par m2 | 120 g |
Lavable à | 30°C |
Instructions d'entretien | Ne pas repasser |