Teinture noire pour tapis de voiture
TEINTURE NOIRE TAPIS ET MOQUETTE 1L
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rafraîchit la couleur des tapis de sol pour voiture
- Masque les taches, déchirures et autres imperfections
- Peut être facilement appliqué par pulvérisation ou pinceau
Fiches de données de sécurité(X)
Avant utilisation, vérifier que la surface à traiter est propre et sèche. Si nécessaire, tester d'abord le produit dans un endroit discret pour vérifier sa compatibilité et sa couleur. Appliquer la teinture avec un pinceau ou un pulvérisateur. Retirer l'excédent de produit et refermer immédiatement le récipient
Contenu | 1 L |
Type de récipient | Bouteille en plastique |
Odeur/parfum | Alcool |
Couleur | Noir |
Densité/conditions | 0,98 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 36 Mois |