Teinture pour plastique Plast PT®
Teinture pour plastique Plast PT
TEINTURE WURTH PLAST PT NOIR
Art. N° 08932801
EAN 4045727324714
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Sans solvant
- Teinture pour plastique de haute qualité à émulsion
- Permet de redonner un aspect neuf aux composants en plastique usés et ternis
- Facile à utiliser
- Ne pas appliquer ni stocker le produit à des températures inférieures à +7 °C
Pendant l'application, la teinture pour plastique est sensible à l'humidité. Par conséquent, ne pas appliquer le produit sous la pluie et éviter tout contact avec de l'eau juste après l'application.
Ne pas appliquer à la lumière directe du soleil.
La teinture pour plastique Plast-PT ne doit pas être mélangée avec des teintures tierces, car les propriétés spécifiques risquent de ne plus être obtenues.
Nocif pour la santé en cas d'ingestion. Conserver hors de portée des enfants.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pare-chocs, toits en similicuir, toits pliants (y compris en tissu), panneaux intérieurs en plastique, pièces en caoutchouc, flexibles d'eau, panneaux de marchepied, etc.
Agiter avant utilisation. Humidifier l'éponge avec de l'eau et nettoyer le plastique à traiter avec la face rugueuse de l'éponge. Essorer légèrement l'éponge. Appliquer la teinture pour plastique sur le côté lisse de l'éponge et faire pénétrer le produit uniformément dans la pièce à traiter. Eliminer toute trace de teinture indésirable sur les baguettes de garniture et les surfaces vernies après l'application. La teinture pour plastique séchée peut être éliminée à nouveau avec de la teinture pour plastique humide.
Contenu | 75 ml |
Poids du produit (par pièce) | 142,834 g |
Couleur | Noir |
pH | 8,0-9,0 |
Durée de stockage après production | 90 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!