Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Télécommande universelle W5F pour bloc autonome

Telecommande W5F
Télécommande W5F

Art. N° 0976950720

EAN 4045989882854

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Télécommande universelle W5F pour bloc autonome

Art. N° 0976950720

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Le règlement de sécurité impose dans les ERT/ERP une télécommande centralisée pour la mise au repos de l’installation.
  • Télécommande multifonction pour BAES

  • Capacité de commande pour 500 blocs

  • Extinction ou allumage des blocs

  • Initialisation des heures et jours de démarrage des tests automatiques

  • Information de défaut SATI sur l'installation

  • Convient pour la plupart des blocs du marché

  • Télécommande configurée pour une installation standard et en mode pair

  • Possibilité de programmation en mode polarisé ou non polarisé pour l’autotestable SATI
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour locaux techniques dans le tertiaire et l'industrie.

Longueur

90 mm

Largeur

70 mm

Hauteur

70 mm

Fréquence

50 Hz

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques