Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Télémètre laser WDM 1-26

TELEMETRE LASER WDM 1-26

Art. N° 5709300521

EAN 4068362095221

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Télémètre laser WDM 1-26

Art. N° 5709300521

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Télémètre laser pratique, léger et très précis pour mesurer les longueurs et calculer les surfaces

Appareil robuste, compact et pratique pour une utilisation quotidienne :



  • Extrêmement simple à utiliser et intuitif

  • Mesures en intérieur et en extérieur

  • Conception robuste avec protection IP54 contre la poussière et les éclaboussures d'eau

  • Bonne précision de mesure de ± 2,5 mm, avec une portée allant jusqu'à 40 m.
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationLe télémètre laser peut être utilisé pour tous les travaux nécessitant des mesures de longueur et de surface précises, tels que la construction, la rénovation de bâtiments, la pose de tuyaux, l'aménagement paysager ou l'arpentage.

Longueur mesurable max.

40 m

Nombre de batteries

0 PCS

Type de pile/batterie

Base

Longueur

115 mm

Largeur

43,5 mm

Hauteur

23 mm

Température d'utilisation min./max.

0 jusqu'à 40 °C

Indice de protection IP

IP 54

Erreur de mesure de la longueur (+/-)

+/- 2.5 mm

Classe de laser

2