Télémètre laser WDM 6-22
Télémètre laser WDM 6-22
TELEMETRE LASER WDM 6-22
Art. N° 5709300516
EAN 4065233094826
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fonctionnement intuitif et prise de mesure facile quelle que soit la position
- Grâce au gyroscope intégré, l'écran pivote dans toutes les directions
- La navigation dans le menu graphique de l'écran couleur facilite l'utilisation du télémètre
- La fonction Bluetooth® permet de transférer automatiquement les données de chaque mesure vers l’utilitaire de son choix, tel que Word ou Excel
- Le télémètre laser se connecte à des appareils appairés, tels que des tablettes, des ordinateurs ou des smartphones
- Grâce à son indice de protection IP54, l'appareil est protégé contre les infiltrations d’eau et de poussière.
Mesures précises
- L'embout qui prolonge l'outil de 50 mm permet d'effectuer des mesures à partir de fentes ou de coins
- Une mesure indirecte peut être effectuée avec précision grâce au trépied (connexion laiton 1/4 pouces)
Large éventail d'options de mesure
- Le capteur d'inclinaison à 360° offre des options de mesure indirecte supplémentaires, telles qu'un niveau à bulle numérique
- Permet la mesure de distance ponctuelle, continue, min./max., de surface, de volume, d’angle, de zone triangulaire, de distance horizontale indirecte, d'inclinaison, de triplet de Pythagore, fonction de délimitation, minuterie, addition, soustraction, fonction peintre (zone avec mesures partielles), mémoire, création de favoris
Contenu de la livraison
- 2 piles AA 1,5 V LiFe
- Sacoche de protection en tissu
- Guide de démarrage rapide
- Manuel de sécurité
Fiches de données de sécurité(X)
Le télémètre peut être utilisé pour diverses tâches de mesure, ce qui en fait le choix idéal pour les relevés de mesure dans la construction, la rénovation, la gestion de bâtiments, l'aménagement paysager ou l'arpentage.
Longueur mesurable max. | 150 m |
Autonomie de la batterie | 5000mesures |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Type de pile/batterie | Base |
Longueur | 131 mm |
Largeur | 55 mm |
Hauteur | 28 mm |
Température d'utilisation min./max. | -10 jusqu'à 50 °C |
Indice de protection IP | IP 54 |
Erreur de mesure de la longueur (+/-) | +/- 1mm |
Classe de laser | 2 |