Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Télémètre laser WDM 9-24 - TELEMETRE LASER CAMERA WDM 9-24
Télémètre laser WDM 9-24 - TELEMETRE LASER CAMERA WDM 9-24

Cliquez pour ouvrir l'image à 360°

Télémètre laser WDM 9-24 - TELEMETRE LASER CAMERA WDM 9-24 Télémètre laser WDM 9-24 - TELEMETRE LASER CAMERA WDM 9-24 Télémètre laser WDM 9-24 - TELEMETRE LASER CAMERA WDM 9-24 Télémètre laser WDM 9-24 - TELEMETRE LASER CAMERA WDM 9-24 Télémètre laser WDM 9-24 - TELEMETRE LASER CAMERA WDM 9-24 Télémètre laser WDM 9-24 - TELEMETRE LASER CAMERA WDM 9-24
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/5zkNhiBOZv4

Télémètre laser WDM 9-24 - TELEMETRE LASER CAMERA WDM 9-24 - 1
Télémètre laser WDM 9-24 - TELEMETRE LASER CAMERA WDM 9-24 - 2
Télémètre laser WDM 9-24 - TELEMETRE LASER CAMERA WDM 9-24 - 3
Télémètre laser WDM 9-24 - TELEMETRE LASER CAMERA WDM 9-24 - 4
Télémètre laser WDM 9-24 - TELEMETRE LASER CAMERA WDM 9-24 - 5
Télémètre laser WDM 9-24 - TELEMETRE LASER CAMERA WDM 9-24 - 6
Télémètre laser WDM 9-24 - TELEMETRE LASER CAMERA WDM 9-24 - 7
Télémètre laser WDM 9-24 - TELEMETRE LASER CAMERA WDM 9-24 - 8

Télémètre laser WDM 9-24

Télémètre laser WDM 9-24
TELEMETRE LASER CAMERA WDM 9-24

Art. N° 5709300517
EAN 4099618081958

Prix affichés aux clients après connexion

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Télémètre laser haut de gamme avec affichage couleur, écran tactile, mesure dans l'image, Bluetooth, viseur numérique pour les mesures en extérieur. Prise USB-C pour recharger la batterie et télécharger les mesures.

Mesures très précises même en plein soleil


  • La caméra couleur intégrée permet la détection de cibles numériques

  • La cible ciblée peut être facilement agrandie avec un zoom 4x


Fonctionnement intuitif et lecture facile depuis n'importe quelle position


  • La navigation par menu graphique sur l'écran couleur avec écran tactile permet une utilisation facile du télémètre

  • Grâce au gyroscope intégré, l'écran pivote dans tous les sens

  • Bouton de mesure latérale supplémentaire


Transfert de données simple


  • Transfert direct vers Word et Excel via Bluetooth V5.0 avec votre smartphone, tablette ou PC, pour éviter les saisies manuelles au clavier et les erreurs de transfert

  • Compatible avec l'application Würth-WDM


Appareil robuste, compact et maniable


  • Grâce à l'embout rallongé de 50 mm, les mesures peuvent également être prises à partir de fentes ou de coins

  • La fixation sur des trépieds 1/4"" permet des mesures indirectes sur de longues distances


Options de mesure étendues


  • Le capteur d'inclinaison à 360° offre d'autres options de mesure indirecte (mesure de la hauteur, de la longueur du toit et de la pente) ainsi qu'un Level à bulle numérique

  • Mesure de distance unique, mesure continue, mesure min/max, surface, volume, angle solide, zone triangulaire, distance horizontale indirecte, mesure dans l'image, mesure d'inclinaison, Pythagore, fonction d'implantation, minuterie, addition, soustraction, fonction peintre (zone avec mesures partielles) mémoire, favoris personnels, fonction photo, contrôle gestuel, prêt pour la 3D


Contenu de la livraison


  • Sac de protection textile

  • Guide rapide

  • Câble de chargement USB-C pour PC ou ordinateur portable
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur mesurable max.

250 m

Nombre de batteries

1 PCS

Type de pile/batterie

Lithium-polymère

Longueur

154 mm

Largeur

68 mm

Hauteur

26 mm

Température d'utilisation min./max.

10 jusqu'à 50 °C

Indice de protection IP

IP 65

Erreur de mesure de la longueur (+/-)

+/- 1mm

Classe de laser

2