Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tenaille cisaille Nanovib®

Tenaille cisaille Nanovib
TENAILLE CISAILLE NANOVIB

Art. N° 9501002854

EAN 4099618301896

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tenaille cisaille Nanovib®

Art. N° 9501002854

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Outil spécialement développé pour la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.)

Moins 50% d'effort en moins grâce au système à la forte démultiplication des cisailles latérales.


Résistance :


  • mâchoires de la tenaille et cisailles latérales forgées et trempées (55 HRC) en acier chrome vanadium.

Ergonomie :


  • branches profilées : confort de la prise en main.

Deux outils en un :


  • Tenaille russe pour torsader, couper, ligaturer du fil de fer.

  • Cisailles latérales : pour couper du fil de fer doux jusqu'à 4mm de diamètre.

Surfaces de frappe latérales sur l'extérieur des mâchoires.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour torsader, couper, ligaturer du fil de fer.
Mode d'emploiFil doux Ø 4 mm maxi ; Fil mi-dur Ø 3,8 mm maxi ; Fil dur Ø 3 mm maxi ; Corde à piano Ø 2,5 mm maxi

Longueur

300 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques