Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tendeur avec œillets DIN 1480, acier, zingué, bleu (A2K)

Tendeur avec oeillets DIN 1480 acier zingué
TENDEUR-AC-GN-OEIL+ŒIL-6MM

Art. N° 05210216

EAN 4011231443722

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tendeur avec œillets DIN 1480, acier, zingué, bleu (A2K)

Art. N° 05210216
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
Serrure de serrage (forme ouverte) pour un serrage et un desserrage rapides des cordes.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M16

Diamètre intérieur de l'œil (d2)

22 mm

Longueur de l'écrou du tendeur (l1)

170 mm

Longueur totale de l'œillet à visser

150 mm

Largeur extérieure du tendeur

42 mm

Diamètre de l'écrou du tendeur

14 mm

Hauteur intérieure du tendeur

20 mm

Longueur

170 mm

Diamètre extérieur extrêmité d'écrou

27 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

88 mm

Diamètre extérieur de l'œil

47 mm

Normes

DIN 1480

Design

Avec piton

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme

Ouvert

Charge admissible

17,7 kN

Épaisseur de l'œil

17,5 mm