Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Testeur de batterie/alternateur WBT 2000

Testeur batterie/alternateur WBT 2000
TESTEUR DE BATTERIE WBT2000

Art. N° 0715534800

EAN 4062856950287

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Testeur de batterie/alternateur WBT 2000

Art. N° 0715534800
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
Testeur de batterie polyvalent avec affichage numérique et imprimante. Analyse l'état des batteries de démarrage 12 V ainsi que le système électrique des véhicules 12 V et 24 V.

Des résultats de mesure précis et un fonctionnement simple


  • L'appareil garantit des résultats de test exacts et rapidement disponibles (moins de 8 s)

  • Les résultats peuvent être imprimés et enregistrés immédiatement (jusqu'à 47 résultats de test)

  • Navigation dans le menu multilingue indiquée de façon claire sur l'écran LCD

  • L'appareil peut être connecté à l'ordinateur via l'interface USB


Options d'analyse


  • Test de batterie 12 V (batteries humides, AGM, EFB et GEL)

  • Test d'alternateur et de démarreur 12 V/24 V

  • Masse du véhicule, test de chute de tension

  • Test d'ondulation de diode


Normes de test


CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, CEI, JIS



Plage de test


100 à 2 000 CCA (40 à 600 CCA pour les motos)



Contenu de la livraison


  • Testeur de batterie WBT 2000

  • Imprimante thermique

  • Mode d'emploi

  • Câble de raccordement USB

  • Coffret en plastique
Rouleaux de papier de rechange : 0827 300 230
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V

Tension nominale 2

24 V

Température de fonctionnement min./max.

0 jusqu'à 50 °C

Hauteur

180 mm

Profondeur

45 mm

Longueur de câble

175 mm

Désignation de la batterie

Piles plomb-acide 12 V (ouvertes, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+)

Largeur

135 mm

Conforme à la norme RoHS

Oui

Matière du boîtier

ABS

Matière de la poignée

Caoutchouc