Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de testeur de fuite de CO2 2 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
Permet de mesurer la teneur en CO2 pour détecter de manière anticipée les fuites entre la chambre de combustion et le système de refroidissement des véhicules.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Application simple et rapide
- Compatibilité avec tous les goulots de radiateur standard de type enfichable et tous les vases d'expansion.
- Aucune mise en œuvre fastidieuse d'éléments.
- Diagnostic fiable en quelques minutes sans quelconque démontage de pièces.
- Idéal pour les contrôles de routine et de service client.
- Idéal pour la vérification des moteurs dans le secteur des voitures d'occasion.
Détection facile des plus petites fuites et des fuites survenant uniquement à des hautes pressions de combustion (plus de 30 bar) et sous des contraintes élevées
- Les fuites ne survenant qu'occasionnellement à des températures très élevées peuvent être détectées a posteriori.
- Complément idéal pour les tests de pression (pas plus d'environ 1 bar).
Le liquide utilisé est inoffensif, exempt d'acide et ininflammable
- Mise au rebut facile
Important : En cas d'utilisation d'un testeur de fuite de CO2, toujours vérifier l'absence d'aspiration de liquide de refroidissement. Un moteur diesel fonctionne sous une charge légère avec un taux d'air excédentaire élevé, et le gaz de combustion contient une forte teneur d'air non consommé. Par conséquent, placer le moteur diesel sous une contrainte aussi élevée que possible, en effectuant un essai routier ou en faisant tourner le moteur à haut régime de manière répétée, avant d'effectuer un test de fuite de CO2.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Permet de mesurer la teneur en CO2 pour détecter de manière anticipée les fuites entre la chambre de combustion et le système de refroidissement des véhicules. Après une surchauffe du moteur, en cas de fuite suspectée, si un test de pression (1 bar) ne produit pas de résultat concluant, en cas de fissure suspectée dans la culasse et le bloc-moteur ou en cas de défaut suspecté du joint de culasse.
Insérer le testeur de fuite de CO2 dans l'ouverture du radiateur ou du vase d'expansion et appuyer sur la bille d'aspiration pour contrôler la poche d'air du système de refroidissement à la recherche de toute augmentation du taux de CO2 (= gaz de combustion). Dans la chambre intermédiaire du testeur de fuite de CO2, un changement de couleur du liquide bleu (qui passe au vert, puis au jaune) indique la présence d'une fuite entre la chambre de combustion et le système de refroidissement. Le testeur de fuite peut être utilisé sur un moteur chaud ou pour les contrôles de routine sur un moteur froid. Remplacer le liquide de test après chaque utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
