Testeur de tension Test Plus
Testeur de tension Test Plus
ELMO TEST PLUS
ELMO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Aucun courant requis
- Détecte les fils sous tension, les ruptures de câble, les défauts au niveau des interrupteurs, etc.
- Détecte les fusibles grillés, les lampes défectueuses sur les chaînes d'éclairage sans contact métallique direct
- L'embout de mesure s'allume lorsqu'une tension est présente
- Fonction lampe torche avec LED lumineuse (env. 60 h d'éclairage)
- Avec signal d'avertissement sonore
Testé TÜV-/GS conformément aux normes EN 61010/DIN VDE 0100-410/CEI 1010
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la détection de courants alternatifs sur les connexions câblées, prises, fusibles, interrupteurs, prises de connexion, etc.
Plage de tension CA min./max. | 12-1000 V/CA |
Indice de protection IP | IP 40 |
Classe de protection contre la surtension | CAT III/1000V |
Type de batterie | Micro AAA 1,5V |
Nombre de batteries | 2 PCS |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».