Testeur de tension unipolaire transparent avec lampe de préchauffage intégrée et lame de tournevis à tête plate
Testeur de tension unipolaire transparent
TOURNEVIS TESTEUR 120-250 V/AC
Art. N° 5634002001
EAN 4065746608190
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Isolation de sécurité totale
- Fabriqué en Allemagne
Conforme à la norme DIN VDE 0680-6:1977-04
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Épaisseur x largeur de la lame | 0,5 x 3 mm |
Longueur de lame | 65 mm |
Longueur | 140 mm |
Design | Avec raccord de maintien |
Affichage | Lampe de préchauffage |
Plage de tension CA min./max. | 120-250 V/CA |
Classe de protection contre la surtension | CAT III/300V |
Matière de la poignée | SAN |
Matériau de la lame de tournevis | Acier C60 |
Surface de la lame de tournevis | Zingué |
Couleur | Transparent, Rouge |