Thermomètre laser infrarouge
Thermomètre laser infrarouge
THERMOMÈTRE INFRA-ROUGE-LASER
Art. N° 071553 110
EAN 4050382086440
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ergonomique, pratique et pouvant être utilisé n'importe où
Mesure facile des températures en quelques secondes
Grâce au faisceau laser à deux points, le point de mesure peut être ciblé encore plus précisément
Mesure fiable et précise
Cône de mesure ultra mince de 12:1
Plus le cône de mesure est mince, plus le résultat de mesure est précis (par exemple, pour une distance de 12 cm, le diamètre de mesure est de 1 cm)
Réglage numérique du degré d'émission
Variable entre 0,1 et 1,0 (réglage d'usine 0,95)
Basculement possible entre Celsius et Fahrenheit
Disparition des conversions compliquées
Avec éclairage intégré de l'écran
Résultats affichés avec une décimale
Alarme réglable avec températures extrêmement hautes ou basses
Entre -50 °C et +650 °C
Le thermomètre laser infrarouge est livré dans un étui pratique qui peut être attaché à la ceinture.
Répétabilité
- -50°C à +20°C/-58°F à +68°F : +/-1,3 °C (2,3 °F)
- +20 à +650 °C/+68 à +1 202 °F : +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)
Tolérances de mesure
- -50°C à +20°C/-58°F à +68°F : +/-2,5 °C (4,5 °F)
- +20 à +300 °C/+68 à +572 °F : +/-1 %, 1 °C (1,8 °F)
- +300°C à +650°C/+572°F à +1202°F : ± 1,5 %
Si l'on appuie en continu sur la gâchette, l'appareil indique toujours la température réelle de tous les points de mesure. Lorsque la gâchette est relâchée, le dernier résultat de mesure est indiqué.
Fiches de données de sécurité(X)
Pointer l'instrument de mesure sur le point à mesurer.
Actionner le déclencheur. Les points laser indiquent les points de mesure et les résultats de mesure peuvent être lus sur l'écran. Plus les points de mesure ciblés sont proches, plus les résultats sont précis.
Au bout de 5 s, l'appareil s'éteint automatiquement.
Plage de mesure de température min./max. | -50 jusqu'à 650 °C |
Plage de mesure de température min. | -50 °C |
Plage de mesure de température max. | 650 °C |
Cône de mesure du thermomètre | 12:1 |
Tension nominale | 9 V/DC |
Plage spectrale min./max. | 8-14 µm |
Plage spectrale min. | 8 µm |
Plage spectrale max. | 14 µm |
Temps de réaction | 150 ms |
Coupure automatique | 5s |
Désignation de la batterie | Pile carrée 9V; PP3; F22 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!