Thermomètre laser infrarouge multipoint
Thermomètre laser infrarouge laser multipoint
THERMOMÈTRE LASER INFRA-ROUGE
Art. N° 5634008010
EAN 4099618583391
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le thermomètre laser infrarouge multipoint offre une solution fiable pour des mesures de température précises et sans contact, ainsi que des fonctions de mesure supplémentaires via un capteur de type K Il est idéal pour les applications professionnelles dans des environnements exigeants
Large plage de température
L'appareil mesure des températures comprises entre -50°C et 1000°C en mode infrarouge Des mesures comprises entre -50°C et 1370°C sont possibles avec un thermocouple de type K Le thermocouple fourni permet des mesures précises dans la plage de -40°C à 180°C et peut être complété par un thermocouple haute température si nécessaire.
Système de visée laser multipoint
Le viseur laser circulaire améliore la précision de visée et permet d'effectuer des mesures précises même sur une longue distance (résolution optique 20:1) Le laser peut être activé ou désactivé selon les besoins
Eclairage de l'écran
Peut être activé ou désactivé
Ecran supplémentaire
- Valeur maximale, minimale, moyenne et différence
- MAX : Valeur mesurée la plus élevée
- MIN : Valeur mesurée la plus basse
- MOY : Valeur moyenne mesurée
- DIF : Différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse
Coefficient d'émission réglable
Permet des mesures précises sur différentes surfaces, réglable entre 0,10 et 1,0 (réglage d'usine 0,95)
Alarme de limite supérieure et inférieure de température
Signaux visuels et sonores lorsque les températures mesurées dépassent ou descendent en dessous des valeurs limites prédéfinies
Unité de température réglable
Il est possible de sélectionner Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F)
Verrouillage activé/désactivé
Active le mode verrouillage qui affiche la température en continu. Convient parfaitement aux mesures continues
Mise hors-tension automatique
L'appareil s'éteint automatiquement après 10 secondes d'inactivité une fois la gâchette relâchée
Les batteries (2x AAA, 1,5 V) ne sont pas comprises dans la livraison
Lire et respecter les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant d'utiliser le thermomètre infrarouge laser multipoint
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour des applications telles que la surveillance des aliments, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, la maintenance électrique et industrielle, le transport automobile et de marchandises, les contrôles de sécurité et de protection contre les incendies, etc... ; convient pour mesurer des objets en mouvement, des surfaces sous tension et des objets trop chauds ou trop dangereux pour être touchés
L'appareil s'allume automatiquement lorsque vous appuyez sur la gâchette
Pointer le laser multipoint vers la surface à mesurer afin de capturer des données de température précises Plus le laser est proche du point de mesure, plus les résultats sont précis
Maintenir la gâchette enfoncée pour mesurer la température
La température s'affiche immédiatement sur l'écran LCD En plus de la température actuellement mesurée, vous pouvez également basculer entre les valeurs mesurées supplémentaires (MAX, MIN, MOY, DIF) pendant la mesure infrarouge Utiliser les touches fléchées pour régler le laser et l'éclairage de l'écran en fonction de l'environnement L'appareil s'éteint automatiquement après dix secondes d'inactivité
Plage de mesure de température min./max. | -50 jusqu'à 1000 °C |
Plage de mesure de température min. | -50 °C |
Plage de mesure de température max. | 1000 °C |
Cône de mesure du thermomètre | 20:1 |
Tension nominale | 1,5 V |
Plage spectrale min./max. | 8-14 µm |
Plage spectrale min. | 8 µm |
Plage spectrale max. | 14 µm |
Temps de réaction | 150 ms |
Coupure automatique | 10 s |
Désignation de la batterie | Micro AAA 1,5V |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!