Tige d'ancrage W-VD-A/S Acier zingué
TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-10-M12X135
Art. N° 5915112135
EAN 4047376660625
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tige d'ancrage avec pointe biseautée et douille six pans (permet l'insertion en mode rotation ou à chocs avec un système de cartouche)
La tige d'ancrage est conforme aux homologations suivantes :
- Système de cartouche pour cheville chimique W-VD, option 8 : ATE-06/0074
- Système de scellement BETON-MULTI WIT-UH 300, option 1 : ATE-17/0127
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, option 1 : ATE-12/0164
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : ATE-12/0164
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : ATE-09/0040
- Système de scellement basique WIT-PM 200, option 7 : ATE-12/0569
Fiches de données de sécurité(X)
La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de cartouche et systèmes de scellement suivants :
- Système de cartouche de cheville chimique W-VD, option 8 – béton non fissuré
- Système de scellement béton-multi WIT-UH 300, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement basique WIT-PM 200, option 7 – béton non fissuré
W-VD-A/S (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Diamètre | M12 |
Classe de résistance | 5.8 |
Épaisseur à fixer (tfix) | 10 mm |
Longueur (l) | 135 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 110 mm |
Diamètre de perçage pour ampoulle chimique (d0) | 14 mm |
Diamètre de perçage pour scellement chimique (d0) | 14 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 110 mm |
Homologation | ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ATE-17/0127, ATE-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |