Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO acier 4.8 brut

Tige filetée DIN 976-1 acier 4.8 non allié forme A
TIGE-FILETEE-DIN976-A-4-8-M10X1000

Art. N° 095010

EAN 4011231868204

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO acier 4.8 brut

Art. N° 095010
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
Indication

À partir du diamètre de filetage M5, les tiges peuvent être marquées avec les couleurs suivantes sur un côté (extrémité) comme solution alternative au marquage de la classe de qualité.


Acier 4.8 — pas de marquage


Acier 8.8 — RAL 1023 vert signalisation


Acier 10.9 — RAL 1013 blanc perlé


A2 — RAL 6024 vert signalisation


A4 — RAL 3000 rouge feu


CuZn (laiton) — pas de marquage

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M10

Longueur (l1)

1000 mm

Normes

DIN 976-1

Matière

Acier

Classe de résistance

4.8

Finition

Brut

Forme

A

Type de filetage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Oui