Tige filetée DIN 976A inox A4L/80 brut cert 3.1
Tige filetée DIN 976A inox A4L/80 brut cert 3.1
Art. N°
4945812
EAN 4059608564861
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
DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier inoxydable A4L/80, avec certification 3.1
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M12 |
Longueur (l1) | 1000 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Classe de résistance | 80 |
Finition | Brut |
Forme | A |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |