Tige filetée M7x150
Tige filetée acier zingué 4.8 NF E 25136
TIGE FILETÉE ACIER 4.6 ZINKTOP M7X150
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Construction : fixation de structures métalliques et bois.
Industrie : assemblage de machines et équipements industriels.
Bâtiment et sanitaire : installation de systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation (CVC).
Automobile : montage de composants mécaniques.
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M7 |
Longueur (l1) | 1000 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.6 |
Finition | Zinktop® |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |