Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier inoxydable A2

Tige filetée DIN 976 acier inoxydable A2
TIGE-FILETEE-DIN976-A-A2/70-M12X1000

Art. N° 095412

EAN 4011231869225

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier inoxydable A2

Art. N° 095412
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
Les tiges filetées en acier inoxydable austénitique de classe A2-70 et de diamètre nominal du filetage d ≥ 5 mm doivent être marquées sur la face d'une des extrémités comme acier de classe A2. A défaut de la désignation spécifiée, les tiges filetées peuvent être marquées à une extrémité avec la couleur vert signalisation (RAL 6024).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M12

Longueur (l1)

1000 mm

Normes

DIN 976-1

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

70

Finition

Brut

Forme

A

Type de filetage

Filetage métrique

Code couleur

Vert signalisation RAL 6024

Conforme à la norme RoHS

Oui