Tiges de serrage Pour profilés Airline
BARRE DE MAINTIEN ALU+MOUSSE 2500MM-SS25
Art. N° 096380 232
EAN 4038898119906
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour transporter de grandes charges en toute sécurité
- Insertion et retrait rapides de la barre de maintien avec goupille à ressort
- Valeur de référence : BC (force de blocage) = 300 daN
- Disponible en deux longueurs différentes
Housse en mousse incluse dans la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | SS25 |
Longueur | 2500 mm |
Diamètre | 50 mm |
Matière | Acier |
Couleur | Alu argent, Rouge |
Force de blocage | 300 daN |
Poids du produit (par pièce) | 5,100 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!