Tire-fil sur enrouleur
TIRE-FILS SUR ENROULEUR D.6MM X50M
Art. N° 071595 50
EAN 4045989178919
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fibre de verre avec revêtement externe en polypropylène
- Tête filetée M6 pour accueillir les accessoires
- La sonde comprend une tige de tête flexible M6, un galet M6, une manille de tirage M6
- Surface lisse pour faciliter le mouvement dans les tubes
- Enrouleur zingué blanc (dia. 550 mm) avec enroulement fixe et automatique
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 50 m |
Diamètre | 6 mm |
Convient pour un diamètre de tuyau | 30 - 50mm |
Matière | Fibre de verre |
Matière du boîtier | Acier |
Finition du boîtier | Zingué |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!