Tire-fils fibre de verre démontable
Tire-fils en fibre de verre démontable
TIRE-FILS FIB. VERRE DEMONT. 3MM 30M
Art. N° 0975830330
EAN 4058794672305
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Livré avec
- La tête de guidage flexible M 4 et l'œillet de tirage M 4 prémontés
- Un set de réparation comprenant deux embouts filetés M 4, un manchon de jonction M 4 et un flacon de colle cyanoacrylate 5 g
- Une notice d'aide à la réparation.
La rigidité exceptionnelle en poussée et la grande flexibilité de la fibre de verre permettent de progresser sans difficulté dans les conduits coudés et déjà encombrés
La surface lisse de l'enveloppe Nylon assure un travail sans effort
Résistance à la traction
- 1kN (1kN environ 100 Kg)
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 30 m |
Diamètre (Ø) | 3 mm |
Charge de traction | 100 kg |
Matière | Fibre de verre |
Couleur | Jaune |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!