Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tire-fils polyester Ø 5.8 sur touret

Tire-fils en polyester sur dévidoir
TIRE-FILS POLYESTER 5.8MM SUR TOURET

Art. N° 0975805197

EAN 4045989360284

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tire-fils polyester Ø 5.8 sur touret

Art. N° 0975805197

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Insertion du câble dans la gaine ICTA
  • Poignée pour le déroulage et le blocage du touret

  • Le système de guidage facilite le déroulage et le rembobinage du tire-fils

  • Transport facilité grâce à sa anse

Livré avec


  • 1 touret vertical en acier

  • 1 tire-fils polyester
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationElectricité: insérer le câble dans la gaine ICTA

Longueur

30 m

Diamètre (Ø)

5,8 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques