Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tiroir extensible pour ORSY® BULL

Tiroir extensible

Art. N° 0962330901

EAN 4062856064601

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tiroir extensible pour ORSY® BULL

Art. N° 0962330901
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
Longueur x largeur x hauteur

39 x 1 x 2,5 cm

Matière

Métal

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Caisson tiroir ORSY BULL® série 5

CAISSON À TIROIRS, SERIE 5, 1 TIROIR

Solution idéale pour les outils et les petites pièces Peut être divisé par des séparateurs et un système d'inserts. Les tiroirs sont disponibles avec un verrouillage centralisé et un verrou individuel.
x 1 pcs
Caisson tiroir ORSY BULL® série 5

CAISSON À TIROIRS, SERIE 5, 2 TIROIRS

Solution idéale pour les outils et les petites pièces Peut être divisé par des séparateurs et un système d'inserts. Les tiroirs sont disponibles avec un verrouillage centralisé et un verrou individuel.
x 1 pcs
Caisson tiroir ORSY BULL® série 5

CAISSON À TIROIRS, SERIE 5, 5 TIROIRS

Le système de rangement ORSY ®BULL a été conçu et développé en interne chez Würth. ORSY® BULL est une gamme incroyablement robuste, particulièrement flexible et extrêmement mobile adaptée à toutes les applications.
x 1 pcs
Caisson tiroir ORSY BULL® série 5

CAISSON À TIROIRS, SERIE 5, 3 TIROIRS

Solution idéale pour les outils et les petites pièces Peut être divisé par des séparateurs et un système d'inserts. Les tiroirs sont disponibles avec un verrouillage centralisé et un verrou individuel.
x 1 pcs
Caisson tiroir ORSY BULL® série 5

CAISSON À TIROIRS, SERIE 5, 4 TIROIRS

Solution idéale pour les outils et les petites pièces Peut être divisé par des séparateurs et un système d'inserts. Les tiroirs sont disponibles avec un verrouillage centralisé et un verrou individuel.
x 1 pcs
Caisson à tiroirs ORSY®BULL série 7

CAISSON À TIROIRS, SERIE 7, 2 TIROIRS

Solution idéale pour les outils et les petites pièces Peut être structuré à l'aide de séparateurs de tiroir et d'inserts issu du système de compartiments. Les tiroirs sont proposés avec un verrouillage centralisé et des verrous individuels.
x 1 pcs
Caisson à tiroirs ORSY®BULL série 7

CAISSON À TIROIRS, SERIE 7, 3 TIROIRS

Solution idéale pour les outils et les petites pièces Peut être structuré à l'aide de séparateurs de tiroir et d'inserts issu du système de compartiments. Les tiroirs sont proposés avec un verrouillage centralisé et des verrous individuels.
x 1 pcs
Caisson à tiroirs ORSY®BULL série 7

CAISSON À TIROIRS, SERIE 7, 4 TIROIRS

Solution idéale pour les outils et les petites pièces Peut être structuré à l'aide de séparateurs de tiroir et d'inserts issu du système de compartiments. Les tiroirs sont proposés avec un verrouillage centralisé et des verrous individuels.
x 1 pcs
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY®BULL série 5

BOÎTE COMBINÉE, SERIE5, 1 TIROIR

Boîte à outils et de transport pour une meilleure clarté et organisation, combinant un casier de chargement par le haut et des tiroirs.
x 1 pcs
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY®BULL série 5

BOÎTE COMBINÉE, SERIE5, 2 TIROIRS

Boîte à outils et de transport pour une meilleure clarté et organisation, combinant un casier de chargement par le haut et des tiroirs.
x 1 pcs
Caisson à chargement frontal combiné ORSY®BULL série 5

CAISSON ORSY BULL S. 5-COMBI-592X390X400

Boîte à outils et de transport pour une meilleure clarté et organisation, combinant des boîtes à chargement frontal et à tiroirs
x 1 pcs
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY®BULL série 7

BOÎTE COMBINÉE, SERIE7, 2 TIROIRS

Boîte à outils et de transport pour une meilleure clarté et organisation, combinant un casier de chargement par le haut et des tiroirs.
x 1 pcs
Caisson à chargement frontal combiné ORSY®BULL série 7

KOMBIBOX FRONT. 2T ORSYBULL SERIE 7-H400

Boîte à outils et de transport pour une meilleure clarté et organisation, combinant des boîtes à chargement frontal et à tiroirs