Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Enrouleur automatique

Enrouleur électrique, 230 V
ENROULEUR AUTO.CABLE ELECT. 6A.3X1,5

Art. N° 072115827

EAN 4045989966035

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Enrouleur automatique

Art. N° 072115827

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Tension d'alimentation : 230 V
  • Fixation murale

  • Bornes facilement accessibles côté alimentation.

  • Câble PVC H 05 VV-F certifié IMQ-HAR (tension nominale 300/500 V).

  • Le cliquet réversible vous permet de dérouler le câble à la longueur souhaitée (par pas de 50 cm).

  • Rappel automatique par ressort

  • Prédisposition pour guide à rouleaux

  • Composants de l'enrouleur en plastique résistant aux chocs

  • Support de fixation murale permettant la rotation de l’enrouleur.
Indication

En cas d'utilisation prolongée, le câble doit être complètement déroulé pour éviter toute surchauffe et tout déclenchement de la fonction de protection thermique. Fourni sans prise ou fiche

Conforme aux normes IEC 1242 - EN 61242

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur du câble (roulé)

11,5 m

Type de câble

H05VV-F3G1,5mm²

Longueur du câble (externe)

3 m

Indice de protection IP

IP 42

Tension nominale

230 V/CA

Puissance (câble enroulé)

1200 W

puissance (câble déroulé)

1800 W

Température d'utilisation min./max.

-5 jusqu'à 40 °C

Longueur x largeur x hauteur

305 x 145 x 200 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques