Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tourillon bois en hêtre

Tourillon ondulé
TOURILLONS BOIS 8X40 1KG

Art. N° 090700840

EAN 4045989091706

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tourillon bois en hêtre

Art. N° 090700840
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
  • Conception : Hêtre

  • Chanfrein des deux côtés

  • Teneur en humidité du bois : 8 à 10 %

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (d1)

8 mm

Longueur (l1)

40 mm

Diamètre x longueur

8 x 40 mm

Nombre par kg

780 PCS

Humidité du bois min./max.

8-10 %

Matière

Hêtre pourpre

Poids net

5 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle à bois D3

COLLE A BOIS D3 12 KG

Pour les travaux particulièrement exigeants de collage du bois dans les applications en intérieur et en extérieur
x 1 pcs
Colle à bois D3

COLLE A BOIS D3 500 G

Pour les travaux particulièrement exigeants de collage du bois dans les applications en intérieur et en extérieur