Tournevis PZ à pointe laser Avec tige hexagonale et bague hexagonale
Tournevis PZ lame hexagonale, pointe laser
TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PZ2
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Profil de pointe laser
Pointe de lame coupée au laser, procurant une surface à bords tranchants
- Positionnement ultrasécurisé du tournevis dans la tête de vis
- Meilleure prise des vis pour un meilleur transfert de couple
- La réduction des glissements améliore la sécurité et réduit l'endommagement subi par les vis et les surfaces sensibles
- Aucun besoin de repositionnement des vis
Lame : Chromé mat
Pointe : DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, pointe laser, Black Point
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | PZ2 |
Longueur de lame (A) | 100 mm |
Longueur de poignée (B) | 106 mm |
Largeur de poignée (C) | 35 mm |
Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis | 6 mm |
Plot pour clé | 10 mm |