Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis TX Avec tige ronde

TOURNEVIS-TX15X80

Art. N° 061343415

EAN 4038898271284

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tournevis TX Avec tige ronde

Art. N° 061343415
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
Tige chromée mate et poignée bimatière

TX et tige ronde


  • Tige ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Pointe pour têtes de vis TX intérieures


Bonne préhension


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

TX15

Longueur de lame (A)

80 mm

Longueur de poignée (B)

96 mm

Largeur de poignée (C)

31 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de tournevis TX 8 pièces

JEU DE TOURNEVIS-TX-8PIECES