Tournevis TX Avec tige ronde
TOURNEVIS-TX30X115
Art. N° 061343430
EAN 4038898271727
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
Tige chromée mate et poignée bimatière
TX et tige ronde
- Tige ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion
- Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis
- Pointe pour têtes de vis TX intérieures
Bonne préhension
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée
- Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | TX30 |
Longueur de lame (A) | 115 mm |
Longueur de poignée (B) | 106 mm |
Largeur de poignée (C) | 35 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!