Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis TX à poignée en T bicomposant avec tournevis latéral

CLE EN T MALE TX 15X124

Art. N° 061311915

EAN 4065746615235

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tournevis TX à poignée en T bicomposant avec tournevis latéral

Art. N° 061311915
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
Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite

Ergonomie optimale


  • La forme concave de la poignée en T permet un travail confortable

  • La poignée bimatière garantit une excellente prise en main et réduit la fatigue lors du travail


Repérage rapide de la taille de tournevis appropriée


  • Les symboles moulés de grande taille facilitent la recherche de la taille d'embout souhaitée

  • La bague en plastique colorée selon le code couleur Würth simplifie l'identification


Polyvalence


  • Le côté court est adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru


Vitesse et précision


  • La zone à rotation rapide avec rainures et petite collerette permet d'augmenter la vitesse de travail

  • Empêche également les doigts de glisser

  • Avec pointe noire pour une précision de positionnement élevée


Toujours prêt quand vous en avez besoin


  • Le trou débouchant permet d'accrocher la poignée en T sur un crochet mural


Résistance accrue à la corrosion


  • La lame chromée mate augmente la résistance à la corrosion
Domaine d'application
① Poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite
② Forme concave pour une ergonomie optimale
③ Symboles de grande taille pour trouver rapidement la taille de tournevis souhaitée
④ Trou débouchant pour l'accrochage sur un crochet mural
⑤ Zone à rotation rapide avec rainures pour une vitesse de travail accrue et pour empêcher les doigts de glisser
⑦ Lame chromée mate pour une résistance accrue à la corrosion
⑥ Pointe noire pour une précision d'ajustement élevée
⑧ Bague en plastique avec code couleur Würth pour une identification rapide de la taille de tournevis souhaitée
⑨ Côté court adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le serrage de vis et d'écrous, par exemple dans les travaux de réparation et d'entretien sur les bicyclettes et les véhicule à moteur, la construction de moteurs et/ou une utilisation industrielle et commerciale

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Empreinte

TX15

Diamètre de l'embout de clé

3,5 mm

Longueur (L1)

124 mm

Longueur de lame (L2)

75 mm

Largeur (B1)

78 mm

Longueur de poignée avec prise latérale (B2)

13 mm

Largeur de poignée (T)

16,5 mm

Finition

Chromé mat