Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis VDE, TX

TOUNEVIS-VDE-TX10

Art. N° 061362310

EAN 4052712540219

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tournevis VDE, TX

Art. N° 061362310
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
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum
  • Lame : oxydée noire, isolée

  • Pointe : empreinte TX, pointe noire “Black Point”

  • Symbole de la vis et taille imprimés sur l'extrémité du manche pour une identification rapide
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

TX10

Longueur de lame (A)

100 mm

Longueur de poignée (B )

83 mm

Largeur de poignée (C)

27 mm

Normes

IEC 60900:2018