Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis VDE, plat à fente

TOURNEVIS ISOLE-PLAT-VDE-0,8X4X100

Art. N° 061363104

EAN 4045989010622

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tournevis VDE, plat à fente

Art. N° 061363104
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
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum
  • Lame : Brunie, isolée

  • Astuce : Basé sur la norme DIN ISO 2380-1-B

  • Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV

  • Marquage de l'année de fabrication

  • Test d'impact à froid plus rigoureux

Norme : CEI 60900

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum

Empreinte

Fente

Épaisseur x largeur de la lame

0,8 x 4,0 mm

Longueur de lame (A)

100 mm

Longueur de poignée (B)

83 mm

Largeur de poignée (C)

27 mm