Tournevis VDE, plat à fente, ultrafin
TOURNEVIS-VDE-PLAT-FIN-0,4X2,5X80
Art. N° 061363125
EAN 4052712010378
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Isolant avec réduction du diamètre de lame dans les zones sensibles
- Empêche l'usure de l'isolant
- Symbole de vis imprimé à l'extrémité de la poignée pour une identification rapide
- Lame : finition oxydée noire
- Empreinte : DIN ISO 2380-I-A
Soumis à des tests individuels conformément à la norme CEI 60900
Fiches de données de sécurité(X)
Armoires de commutation et boîtiers de distributeur, disjoncteurs, barrettes de connexion et relais.
![]() | |
Empreinte | Fente |
Épaisseur x largeur de la lame | 0,4 x 2,5 mm |
Longueur de lame (A) | 80 mm |
Longueur de poignée (B) | 83 mm |
Largeur de poignée (C) | 27 mm |