Tournevis VDE, plat à fente, ultrafin
Tournevis VDE plat extra-fin
TOURNEVIS-VDE-PLAT-FIN-0,8X4X100
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Isolant avec réduction du diamètre de lame dans les zones sensibles
- Empêche l'usure de l'isolant
- Symbole de vis à l'extrémité du manche
- Astuce : DIN ISO 2380-I-A
- Lame : Brunie
Soumis à des tests individuels conformément à la norme CEI 60900:2004
Fiches de données de sécurité(X)
Armoires de commutation et boîtiers de distributeur, disjoncteurs, barrettes de connexion et relais.
Empreinte | Fente |
Épaisseur x largeur de la lame | 0,8 x 4 mm |
Longueur de lame (A) | 100 mm |
Longueur de poignée (B) | 83 mm |
Largeur de poignée (C) | 27 mm |