Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis VDE, plat à fente, ultrafin

TOURNEVIS-VDE-PLAT-FIN-1,0X5,5X125

Art. N° 061363155

EAN 4052712058769

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tournevis VDE, plat à fente, ultrafin

Art. N° 061363155

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Accès sans effort aux vis encastrées et aux éléments à ressort
  • Isolant avec réduction du diamètre de lame dans les zones sensibles

  • Empêche l'usure de l'isolant

  • Symbole de vis imprimé à l'extrémité de la poignée pour une identification rapide

  • Lame : finition oxydée noire

  • Empreinte : DIN ISO 2380-I-A

Soumis à des tests individuels conformément à la norme CEI 60900

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Armoires de commutation et boîtiers de distributeur, disjoncteurs, barrettes de connexion et relais.

Empreinte

Fente

Épaisseur x largeur de la lame

1 x 5,5 mm

Longueur de lame (A)

125 mm

Longueur de poignée (B)

96 mm

Largeur de poignée (C)

31 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques