Tournevis plat Avec queue hexagonale pleine longueur/bague hexagonale en matériau trempé résistant aux chocs
Tournevis plat lame hex cache antich
TOURNEVIS-PLAT-2, 5X14, 0X250
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface antichoc
- Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Fiches de données de sécurité(X)
Épaisseur x largeur de la lame | 2,5 x 14 mm |
Longueur de lame (A) | 250 mm |
Longueur de poignée (B) | 120 mm |
Largeur de poignée (C) | 40,5 mm |
Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis | 10 mm |
Plot pour clé | 16 mm |