Tournevis à fente Zebra avec lame courte avec tige ronde
TOURNEVIS-PLAT-COURT-1X5,5X25
Art. N° 061325105
EAN 4038898275176
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
Queue courte chromée mate et poignée bimatière
Ses points forts
- Adapté aux zones étroites et difficiles d'accès grâce à sa queue extra courte
- Queue ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion
- Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis
- Finition de pointe conforme aux normes DIN 5264-A et ISO 2380 pour tournevis plats
- Conforme à la norme DIN 5265
La qualité à portée de main
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée
- Identification rapide et facile grâce au symbole sur la queue et à la taille inscrite sur la poignée
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'empreinte | Fente |
Épaisseur x largeur de la lame | 1 x 5,5 mm |
Longueur de lame (A) | 25 mm |
Longueur de poignée (B) | 62 mm |
Largeur de poignée (C) | 31 mm |