Tournevis plat long avec tige ronde
Tournevis plat, lame ronde longue
TOURNEVIS, ENCOCHE 1,2X8MM 300MM
Art. N° 061326108
EAN 4038898275152
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tige longue chromée mate et poignée bimatière
Longue tige, grande pointe
- Adapté aux zones difficiles d'accès et aux applications spéciales grâce à tige extra longue
- Tige ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion
- Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis
- Finition de pointe conforme aux normes DIN 5264-A et ISO 2380 pour tournevis plats
- Conforme à la norme DIN 5265
Une poignée pas comme les autres
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée
- Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'empreinte | Fente |
Épaisseur x largeur de la lame | 1,2 x 8 mm |
Longueur de lame (A) | 300 mm |
Longueur de poignée (B) | 114 mm |
Largeur de poignée (C) | 38 mm |