Tournevis à magasin à cliquet avec manche pistolet Kit 1
Tournevis à cliquet multi-embouts à manche pistolet kit 1
TOURNEVIS À CLIQUET, PISTOLET
Art. N° 06136401
EAN 4048539714971
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Facilité d'utilisation optimale
- La position réglable de la poignée peut être adaptée aux conditions de travail pour une action optimal et ergonomique
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- Transmission optimale de la puissance, que ce soit comme tournevis standard ou comme pistolet dans la position 60°
- Puissante fonction de cliquet ajustable à 3 positions avec 45 dents un couple de serrage maximum de 40 Nm
- Zone de travail bien éclairée grâce à la lumière LED directe au niveau du raccord à vis
- Les embouts peuvent être changés rapidement et facilement grâce au magasin pour 6 embouts maximum
Durable et robuste
- Tige robuste, courte, chromée mate
- Ajustement sûr de l'embout grâce au porte-embout magnétique
- Pointe fabriquée conformément à la norme DIN 3126-D 6.3 pour tournevis porte embouts à profil hexagonal de 6,3 mm
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Empreinte | 1/4 pouce |
Nombre d’embouts | 6 PCS |
Largeur de lame (A1) | 10 mm |
Diamètre de cliquet (A2) | 37 mm |
Largeur de poignée (A3) | 40 mm |
Longueur de lame (B) | 25 mm |
Longueur de cliquet (C) | 26 mm |
Longueur de poignée (D) | 113 mm |
TOURNEVIS MAGASIN À CLIQUET, PISTOLET