Tournevis à magasin de mécanique de précision
Tournevis à magasin de précision avec 12 embouts
TOUR MAG EMBOUTS PRECISION 13PCS
Art. N° 06134801
EAN 4062856071326
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéal pour utilisation en électronique et mécanique de précision
- Application de travail optimale grâce au capuchon rotatif
- Poignée en plastique 2C
- Magasin amovible et rotatif
- Comprend 12 embouts doubles de mécanique de précision, 4 mm
Les embouts doubles sont maintenus par une bague de serrage, sans aimant
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Empreinte | Hex 4 mm |
Longueur de lame (A) | 45 mm |
Longueur de poignée (B1) | 114 mm |
Longueur de poignée (ouverte) (B2) | 178 mm |
Diamètre de la poignée (C) | 28 mm |
Nombre de pièces | 13 PCS |
DBBIT-SL1,5MM-SL2MM-4X28MM
DBBIT-SL2,5MM-SL3MM-4X28MM
DBBIT-HEX-(WS1.5/2)-4X28MM
DBBIT-HEX-(WS2.5/3)-4X28MM
DBBIT-TX6/TX8-HO-4X28MM
DBBIT-TX10/TX15-HO-4X28MM
DBBIT-PENTALOBE-2/5-4X28MM
DBBIT-CLWSPN2,6-TRI2,3-4X28MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».