Tournevis PH
Tournevis PH lame hexagonale antichoc
TOURNEVIS-CRUCIFORME-PH3X150
ZEBRA
Art. N°
06133223
EAN 4038898271314
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
Tournevis avec lame/bague hexagonale monobloc en matériau trempé résistant aux chocs
- Surface antichoc
- Pointe : DIN 5264-A, ISO 8764-PH, Black Point
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | PH3 |
Longueur de lame (A) | 150 mm |
Longueur de poignée (B) | 114 mm |
Largeur de poignée (C) | 38 mm |
Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis | 8 mm |
Plot pour clé | 13 mm |