Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis PH

Tournevis PH lame hexagonale antichoc
TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PH1
ZEBRA

Art. N° 06133221
EAN 4038898271215

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Tournevis avec lame/bague hexagonale monobloc en matériau trempé résistant aux chocs
  • Surface antichoc

  • Pointe : DIN 5264-A, ISO 8764-PH, Black Point
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

PH1

Longueur de lame (A)

80 mm

Longueur de poignée (B)

96 mm

Largeur de poignée (C)

31 mm

Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis

5 mm

Plot pour clé

8 mm