Tournevis de précision VDE, plat
TOURNEVIS-VDE-PLAT-0,4X2,5X75MM
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV
- Marquage de l'année de fabrication
- Test d'impact à froid à -40 °C (marquage C)
- Lame : Lame ronde isolée, brunie
- Astuce : DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, CEI 60900
Fiches de données de sécurité(X)
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum
![]() | |
Empreinte | Fente |
Épaisseur x largeur de la lame | 0,4 x 2,5 mm |
Longueur de lame | 75 mm |
Longueur / largeur de poignée | 100 / 20 mm |
Longueur de lame en pouces | 3 in |
Autre norme | CEI60900:2004 |