Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis de précision VDE, plat

TOURNEVIS-VDE-PLAT-0,5X3,0X75MM

Art. N° 0613486030

EAN 4045727082904

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tournevis de précision VDE, plat

Art. N° 0613486030
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
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum
  • Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV

  • Marquage de l'année de fabrication

  • Test d'impact à froid à -40 °C (marquage C)

  • Lame : Lame ronde isolée, brunie

  • Astuce : DIN 5264-A, ISO 2380

EN 60900, CEI 60900

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum

Empreinte

Fente

Épaisseur x largeur de la lame

0,5 x 3 mm

Longueur de lame

75 mm

Longueur / largeur de poignée

100 / 20 mm

Longueur de lame en pouces

3 in

Autre norme

CEI60900:2004