Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis dynamométrique 1/4 pouce

TOURNEVIS DYNAMO. 1/4 1.0-3.5 NM

Art. N° 071471 91

EAN 4052712509711

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tournevis dynamométrique 1/4 pouce

Art. N° 071471 91
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
Tournevis dynamométrique avec porte-outil 1/4 pouce, entraînement 1/4 pouce et serrage dans le sens horaire
  • Serrage précis avec une précision de déclenchement de ± 6 % par rapport à la valeur de graduation définie.

  • Réglage rapide et facile du couple : Il suffit de tirer le manchon vers l'arrière et de tourner la poignée

  • Prise en main confortable grâce à la poignée ergonomique au toucher doux.

  • Le carré 1/4 pouce situé à l'extrémité de la poignée permet une utilisation avec une rallonge, par exemple une poignée en T

  • Conforme à la norme DIN EN ISO 6789-1, type II, classe D.
Indication
  • Avec certificat d'étalonnage et notice d'utilisation

  • Livré dans un coffret en plastique

  • Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide d'équipements de mesure appropriés et réajustés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La clé dynamométrique Lenton est idéale pour le montage professionnel de systèmes de surveillance de la pression des pneus et de capteurs, ainsi que pour les raccords à vis dans le secteur automobile, le modélisme, sur les vélos et les motos, dans les armoires électriques, les appareils électroniques, pour les travaux d'assemblage industriel et les plaquettes indexables.

Mode d'emploi

Après utilisation, relâcher le ressort et régler sur la valeur la plus basse.

Empreinte

1/4 pouce

Plage de mesure couple de serrage min./max.

1-3,5 Nm

Convient pour serrage à droite

Oui

Convient pour serrage à gauche

Non

Longueur

192 mm